Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, Blisterkarte mit 3 Stiften


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Faserschreiber GreenPoint 0,8 mm schwarz/rot/blau Blisterkarte VE=3 Stück
Faserschreiber GreenPoint 0,8 mm schwarz/rot/blau Blisterkarte VE=3 Stück
Faserschreiber GreenPoint 0,8 mm schwarz/rot/blau Blisterkarte VE=3 Stück
Faserschreiber GreenPoint 0,8 mm schwarz/rot/blau Blisterkarte VE=3 Stück
Faserschreiber GreenPoint 0,8 mm schwarz/rot/blau Blisterkarte VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     C1010-B-39924-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-39924-10
EAN/GTIN:
     4006381399241
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, Ausführung der Griffzone: recycelter PP, Material des Clips: recycelter POM. CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Rundspitze, Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, blau, schwarz. Blisterkarte mit 3 Stiften
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
0,8 mm
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® GREENpoint®
Artikelbezeichnung:
Filzschreiber
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Ausführung der Griffzone:
recycelter PP
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot, blau, schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Clips:
recycelter POM
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® GREENpoint®
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.