| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-8868/10-1 Herst.-Nr.: 8868/10-1 EAN/GTIN: 4006381458887 |
| |
|
| | |
| Schreibgeräteset Filzstift / Fineliner STABILO® Pen 68 / STABILO® point 88® Etui „NEON“. Beschreibung der Besonderheiten: Kappe am Stiftende aufsteckbar. Schreibgeräte Anzahl / Typen: Anzahl der Schreibgeräte: 10, Typbezeichnung der Schreibgeräte: STABILO Pen 68 (Filzstift, 1 mm) und STABILO point 88 (Fineliner, 0,4 mm). Ausführung Stift:. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: STABILO Pen 68: Zeichenfarbe mit weißen Kantenstreifen / STABILO point 88: orange mit weißen Kantenstreifen, Material des Clips: -. Kartonetui mit 10 Stiften, sortiert in je 5 Leuchtfarben: STABILO Pen 68 und STABILO point 88: 024, 033, 040, 054, 056 Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Schreibgeräte: | STABILO Pen 68 (Filzstift, 1 mm) und STABILO point 88 (Fineliner, 0,4 mm) | Anzahl der Schreibgeräte: | 10 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 / STABILO® point 88® Etui „NEON“ | Artikelbezeichnung: | Filzstift / Fineliner | Beschreibung der Besonderheiten: | Kappe am Stiftende aufsteckbar | Farbe des Schaftes: | STABILO Pen 68: Zeichenfarbe mit weißen Kantenstreifen / STABILO point 88: orange mit weißen Kantenstreifen | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Material des Clips: | - | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 / STABILO® point 88® Etui „NEON“ | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Pen 68 / STABILO® point 88® Etui „NEON“ | Herstellerproduktbezeichnung: | Filzstift / Fineliner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Malset, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, fasermaler stabilo, feinschreiber-set |
| | |
| |