Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neonorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neonorange
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neonorange
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neonorange
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neonorange
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neonorange
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neonorange
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neonorange
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neonorange
Artikel-Nr.:
     C1010-88/054
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/054
EAN/GTIN:
     4006381438575
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner STABILO® point 88®, Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze für lange Lebensdauer, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, neonorange, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88®
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze für lange Lebensdauer | metallgefasste Spitze
Artikelbezeichnung:
Fineliner
nachfüllbar:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
wasserfest:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
neonorange
geeignet für Schablone:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88®
Material des Clips:
-
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.