Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neongelb
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neongelb
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neongelb
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neongelb
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neongelb
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neongelb
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neongelb
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, neongelb
Artikel-Nr.:
     C1010-88/024
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/024
EAN/GTIN:
     4006381438544
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner STABILO® point 88®, Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, neongelb, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
wasserfest:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88®
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
geeignet für Schablone:
Ja
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
neongelb
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Mine auswechselbar:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Clips:
-
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88®
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.