Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-55500848 Herst.-Nr.: 87-3432 EAN/GTIN: 4006381601481 |
| |
|
| | |
| Schreibgeräteset Filzstift mit Pinselspitze / Filzstift / Fineliner Etui „ARTY: CREATIVE SET Filzstifte & Fineliner“. Beschreibung der Besonderheiten: Kappe am Stiftende aufsteckbar. Schreibgeräte Anzahl / Typen: Anzahl der Schreibgeräte: 30, Typbezeichnung der Schreibgeräte: STABILO Pen 68 brush / STABILO Pen 68 / STABILO point 88. Ausführung Stift:. Material des Schaftes: Pen 68 brush: Kunststoff / Pen 68: Kunststoff / point 88: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Pen 68 brush: weiß, Kantenstreifen in Malfarbe / Pen 68: Malfarbe, weiße Kantenstreifen / point 88: orange, weiße Kantenstreifen, Material des Clips: (keine Clips). Metalletui mit 30 Stiften, sortiert in je 10 Farben: STABILO Pen 68 brush, STABILO Pen 68, STABILO point 88 Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | Pen 68 brush: weiß, Kantenstreifen in Malfarbe / Pen 68: Malfarbe, weiße Kantenstreifen / point 88: orange, weiße Kantenstreifen | Anzahl der Schreibgeräte: | 30 | Typbezeichnung der Schreibgeräte: | STABILO Pen 68 brush / STABILO Pen 68 / STABILO point 88 | Artikelbezeichnung: | Filzstift mit Pinselspitze / Filzstift / Fineliner | Material des Schaftes: | Pen 68 brush: Kunststoff / Pen 68: Kunststoff / point 88: Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Etui „ARTY: CREATIVE SET Filzstifte & Fineliner“ | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Kappe am Stiftende aufsteckbar | Produkttypbezeichnung: | Etui „ARTY: CREATIVE SET Filzstifte & Fineliner“ | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 87-3432 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, stabilo fasermaler 12er, feinliner set, feinliner-set stabilo |
| | |
| |