Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, wasserlöslich, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, wasserlöslich, rot
Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, wasserlöslich, rot
Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, wasserlöslich, rot
Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, wasserlöslich, rot
Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, wasserlöslich, rot
Artikel-Nr.:
     C1010-853/40
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     853/40
EAN/GTIN:
     4006381114615
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Feinschreiber Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Faserspitze, Medium (M) 1 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, rot. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: rot. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: hellgrau.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
Medium (M) 1 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
hellgrau
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auf fast allen glatten Oberflächen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarm, auf Alkoholbasis
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Artikelbezeichnung:
Folienstift
Material des Clips:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Kapillarspeicher
lichtbeständig gegeben:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Farbe der Kappe:
rot
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Mine auswechselbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.