Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, Etui mit 8 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, Etui mit 8 Stiften
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,7 mm, wasserlöslich, Etui mit 8 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-852/8
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     852/8
EAN/GTIN:
     4006381115148
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Feinschreiber Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Fein (F) 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz, orange, braun, lila, pink. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: hellgrau. Etui mit 8 Stiften.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Artikelbezeichnung:
Folienstift
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
wasserfest:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Kapillarspeicher
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarm, auf Alkoholbasis
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, rot, grün, schwarz, orange, braun, lila, pink
geeignet für Schablone:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
hellgrau
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
Schreibdocht
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auf fast allen glatten Oberflächen
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Strichstärke:
Fein (F) 0,7 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.