Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, wasserlöslich, Etui mit 6 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, wasserlöslich, Etui mit 6 Stiften
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, wasserlöslich, Etui mit 6 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-851/6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     851/6
EAN/GTIN:
     4006381115186
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Feinschreiber Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Superfein (S) 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz, orange, braun. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: hellgrau. Etui mit 6 Stiften.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
Superfein (S) 0,4 mm
Produkttypbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Kapillarspeicher
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auf fast allen glatten Oberflächen
Artikelbezeichnung:
Folienstift
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarm, auf Alkoholbasis
dokumentenecht:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, rot, grün, schwarz, orange, braun
geeignet für Schablone:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
hellgrau
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Schreibdocht
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® OHPen universal
Herstellerproduktbezeichnung:
Folienstift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.