| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-851/4 Herst.-Nr.: 851/4 EAN/GTIN: 4006381115162 |
| |
|
| | |
| Feinschreiber Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Superfein (S) 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: hellgrau. Etui mit 4 Stiften. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | Superfein (S) 0,4 mm | geeignet für Schablone: | Ja | Produkttypbezeichnung: | STABILO® OHPen universal | Artikelbezeichnung: | Folienstift | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | Kapillarspeicher | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarm, auf Alkoholbasis | Mine auswechselbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | Farbe des Schaftes: | hellgrau | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung der Griffzone: | rutschfest | dokumentenecht: | Nein | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Material des Clips: | Kunststoff | wasserfest: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | schreibt auf fast allen glatten Oberflächen | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau, rot, grün, schwarz | Ausführung der Spitze: | Schreibdocht | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® OHPen universal | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Folienstift | Herstellerprodukttyp: | STABILO® OHPen universal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |