Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner + Premium-Filzstift STABILO® #mySTABILOdesign Edition Mixed Display


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C1010-77/5-7
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     77/5-7
EAN/GTIN:
     4006381546997
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fineliner + Premium-Filzstift STABILO® #mySTABILOdesign Edition Mixed Display. Werkstoff: Karton. Beutel, gefüllt mit jeweils 12 Stiften (4 davon in Neonfarben). Kappen am Stiftende aufsteckbar. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 20 ST, sortiert in: je 10 Beutel STABILO point 88 Mini #mySTABILOdesign Edition (Fineliner) und STABILO Pen 68 Mini #mySTABILOdesign Edition (Premium-Filzstift). Farbe: rot/gelb/pink. Größe (B x T x H): 390 mm x 170 mm x 395 mm. Packungsmenge: 20
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fineliner + Premium-Filzstift
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tiefe:
170
Ausführung des Inhalts des Displays:
sortiert in: je 10 Beutel STABILO point 88 Mini #mySTABILOdesign Edition (Fineliner) und STABILO Pen 68 Mini #mySTABILOdesign Edition (Premium-Filzstift)
Material des Displays:
Karton
Ausführung der Sortimentszugabe:
Kappen am Stiftende aufsteckbar
Breite:
390
Höhe:
395
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® #mySTABILOdesign Edition Mixed Display
Farbe:
rot/gelb/pink
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
Beutel, gefüllt mit jeweils 12 Stiften (4 davon in Neonfarben). Kappen am Stiftende aufsteckbar
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in: je 10 Beutel STABILO point 88 Mini #mySTABILOdesign Edition (Fineliner) und STABILO Pen 68 Mini #mySTABILOdesign Edition (Premium-Filzstift)
Produkttypbezeichnung:
STABILO® #mySTABILOdesign Edition Mixed Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,80*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 202,18*
€ 240,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 201,56*
€ 239,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 185,78*
€ 221,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 168,66*
€ 200,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 158,80*
€ 188,97
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.