Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO® Pen 68 MAX. Schreibfarbe von Schreibgeräten: azurblau. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit w...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Blau 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Blau 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Blau 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Blau 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1010-768/57
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     768/57
EAN/GTIN:
     4006381569477
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO® Pen 68 MAX. ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: azurblau, geruchsneutral. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Keil), Strichstärke: 1 + 5 mm. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
Strichstärke:
1 + 5 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
auswaschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68 MAX
Clip vorhanden:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
azurblau
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Spitze:
dicke Keilspitze
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 MAX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.