Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO® Pen 68 MAX. Schreibfarbe von Schreibgeräten: laubgrün. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit w...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Grün 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Grün 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Grün 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Grün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1010-768/43
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     768/43
EAN/GTIN:
     4006381569675
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO® Pen 68 MAX. ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: laubgrün, geruchsneutral. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Keil), Strichstärke: 1 + 5 mm. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
dicke Keilspitze
Clip vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 MAX
Spitze druckgesichert:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
laubgrün
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
auswaschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte
Strichstärke:
1 + 5 mm
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68 MAX
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.