Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO® Pen 68 MAX. Schreibfarbe von Schreibgeräten: smaragdgrün. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Grün 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Grün 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Grün 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Grün 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Grün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1010-768/36
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     768/36
EAN/GTIN:
     4006381569651
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze STABILO® Pen 68 MAX. ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: smaragdgrün, geruchsneutral. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Keil), Strichstärke: 1 + 5 mm. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Kunststoff
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
Strichstärke:
1 + 5 mm
auswaschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift mit dicker Keilspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
ideal zum Ausmalen großer Flächen und zum Zeichnen exakter Konturen. Brillante, satte Farben, perfekt abgestimmt auf die Farb-Palette von Pen 68 und point 88. Bis zu 12 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
dicke Keilspitze
Spitze druckgesichert:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
smaragdgrün
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 MAX
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis – ideal auch für Aquarell-Effekte
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68 MAX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.