Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kartonetui mit 24 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kartonetui mit 24 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kartonetui mit 24 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kartonetui mit 24 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kartonetui mit 24 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kartonetui mit 24 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-6824-7
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6824-7
EAN/GTIN:
     4006381483872
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: DAA603, AAB492, Kartonetui mit 24 Stiften
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 Etui
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift
Strichstärke:
1 mm
Zertifikate und Zulassungen:
spiel gut
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
Spitze austauschbar:
Nein
auswaschbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68 Etui
Zertifikat/Zulassung:
spiel gut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.