Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kartonetui „ARTY" mit 12 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kartonetui „ARTY" mit 12 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kartonetui „ARTY" mit 12 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Kartonetui „ARTY" mit 12 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-6812-1-20
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6812-1-20
EAN/GTIN:
     4006381547000
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui „ARTY", Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: CE, Kartonetui mit 12 Stiften
Weitere Informationen:
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
Zertifikate und Zulassungen:
CE
auswaschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 Etui „ARTY"
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze druckgesichert:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Strichstärke:
1 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
CE
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68 Etui "ARTY"
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.