| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-6808/8-31 Herst.-Nr.: 6808/8-31 EAN/GTIN: 4006381546409 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 metallic. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe. Ausführung: Filzspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 1,4 mm (M). Schreibfarbe von Schreibgeräten: silber, gold, kupfer, metallic Grün, metallic Blau, metallic Hellgrün, metallic Violett, metallic Rosarot. Metalletui mit 8 Stiften (inkl. Aufhängelasche). Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | auswaschbar: | Nein | Strichstärke: | 1,4 mm (M) | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 metallic | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | metallic Violett | metallic Hellgrün | Spitze austauschbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Spitze druckgesichert: | Nein | Farbe des Schaftes: | schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe | Material des Schaftes: | Kunststoff | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 metallic | Ausführung der Spitze: | Filzspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |