Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     C1010-68/96
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/96
EAN/GTIN:
     4006381333542
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: dunkelgrau, Zertifikate und Zulassungen: AAB492, DAA603
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
dunkelgrau
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Zertifikate und Zulassungen:
CE
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift
auswaschbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68
Zertifikat/Zulassung:
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.