| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-68/856 Herst.-Nr.: 68/856 EAN/GTIN: 4006381530255 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 metallic. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe. Ausführung: Filzspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 1,4 mm (M). Schreibfarbe von Schreibgeräten: metallic Rosarot. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Farbe des Schaftes: | schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe | Material des Schaftes: | Kunststoff | auswaschbar: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | CE | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | metallic Rosarot | Spitze austauschbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 metallic | Beschreibung der Besonderheiten: | metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Spitze druckgesichert: | Nein | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Strichstärke: | 1,4 mm (M) | Clip vorhanden: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 metallic | Ausführung der Spitze: | Filzspitze | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |