Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Display. 60 ST, sortiert in 12 Farben: je 2 x preußischblau, hellgrün, smaragdgrün, hellrot, 4 x laubgrün, violett, 5 x hellrosa, rosarot, 6 x ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Display. 60 ST, sortiert in 12 Farben: je 2 x preußischblau, hellgrün, smaragdgrün, hellrot, 4 x laubgrün, violett, 5 x hellrosa, rosarot, 6 x ...
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Display. 60 ST, sortiert in 12 Farben: je 2 x preußischblau, hellgrün, smaragdgrün, hellrot, 4 x laubgrün, violett, 5 x hellrosa, rosarot, 6 x ...
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Display. 60 ST, sortiert in 12 Farben: je 2 x preußischblau, hellgrün, smaragdgrün, hellrot, 4 x laubgrün, violett, 5 x hellrosa, rosarot, 6 x ...
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Display. 60 ST, sortiert in 12 Farben: je 2 x preußischblau, hellgrün, smaragdgrün, hellrot, 4 x laubgrün, violett, 5 x hellrosa, rosarot, 6 x ...
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Display. 60 ST, sortiert in 12 Farben: je 2 x preußischblau, hellgrün, smaragdgrün, hellrot, 4 x laubgrün, violett, 5 x hellrosa, rosarot, 6 x ...
Artikel-Nr.:
     C1010-68/60-1
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/60-1
EAN/GTIN:
     4006381406581
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Display. Werkstoff: Karton. farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze (ca. 1 mm) sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 60 ST, sortiert in 12 Farben: je 2 x preußischblau, hellgrün, smaragdgrün, hellrot, 4 x laubgrün, violett, 5 x hellrosa, rosarot, 6 x ultramarinblau, dunkelblau, 10 x karmin, 12 x schwarz. Farbe: hellblau/rot. Größe (B x T x H): 90 mm x 90 mm x 170 mm. Packungsmenge: 60, Zertifikat/Zulassung: AAB492, DAA603
Weitere Informationen:
Breite:
90
Material des Displays:
Karton
Höhe:
170
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 Kleindisplay
Ausführung des Inhalts des Displays:
sortiert in 12 Farben: je 2 x preußischblau, hellgrün, smaragdgrün, hellrot, 4 x laubgrün, violett, 5 x hellrosa, rosarot, 6 x ultramarinblau, dunkelblau, 10 x karmin, 12 x schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
spiel gut
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
hellblau/rot
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze (ca. 1 mm) sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Tiefe:
90
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in 12 Farben: je 2 x preußischblau, hellgrün, smaragdgrün, hellrot, 4 x laubgrün, violett, 5 x hellrosa, rosarot, 6 x ultramarinblau, dunkelblau, 10 x karmin, 12 x schwarz
Zertifikat/Zulassung:
spiel gut
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68 Kleindisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 180.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.