Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, smaragdgrün
Artikel-Nr.:
     C1010-68/36
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/36
EAN/GTIN:
     4006381333238
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: smaragdgrün, Zertifikate und Zulassungen: AAB492, DAA603
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
smaragdgrün
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1 mm
Spitze austauschbar:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Beschreibung der Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze druckgesichert:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
auswaschbar:
Nein
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
CE
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.