Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 #mySTABILOdesign Edition, 12er Beutel


Menge:  Etuis  
Produktinformationen
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 #mySTABILOdesign Edition, 12er Beutel
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 #mySTABILOdesign Edition, 12er Beutel
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 #mySTABILOdesign Edition, 12er Beutel
Artikel-Nr.:
     C1010-668/12-07-1
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     668/12-07-1
EAN/GTIN:
     4006381546959
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 #mySTABILOdesign Edition. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Ausführung: Rundspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrockenschuz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Zertifikate und Zulassungen: CE. Beutel gefüllt mit 12 Stiften (4 davon in Neonfarben).
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Spitze austauschbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
CE
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
1 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrockenschuz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Clip vorhanden:
Nein
auswaschbar:
Nein
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68 #mySTABILOdesign Edition
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift
Spitze druckgesichert:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 #mySTABILOdesign Edition
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 18.000 Etuis
1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,54667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Etuis
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Etuis
€ 8,89*
€ 10,58
pro Etui
ab 12 Etuis
€ 8,74*
€ 10,40
pro Etui
ab 30 Etuis
€ 8,39*
€ 9,98
pro Etui
ab 60 Etuis
€ 8,08*
€ 9,62
pro Etui
ab 120 Etuis
€ 7,38*
€ 8,78
pro Etui
ab 150 Etuis
€ 7,37*
€ 8,77
pro Etui
ab 18000 Etuis
€ 6,56*
€ 7,81
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.