| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-6088/48-1 Herst.-Nr.: 6088/48-1 EAN/GTIN: 4006381516082 |
| |
|
| | |
| Filzschreiber STABILO® GREENpoint® Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 48 ST, sortiert in 6 Farben, mit Testblock. Farbe: rot/grün. Größe (B x T x H): 283 mm x 148 mm x 250 mm. Packungsmenge: 48 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/grün | Ausführung der Sortimentszugabe: | mit Testblock | Artikelbezeichnung: | Filzschreiber | Höhe: | 250 | Produkttypbezeichnung: | STABILO® GREENpoint® Display | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 48 | Material des Displays: | Kunststoff | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | sortiert in 6 Farben | Tiefe: | 148 | Beschreibung der Besonderheiten: | CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren | Breite: | 283 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® GREENpoint® Display | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung des Inhalts des Displays: | sortiert in 6 Farben | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |