Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber STABILO® GREENpoint® Display. Werkstoff: Karton, 40 ST, sortiert in 6 Farben: je 5 x rot, grün, türkis, lila, je 10 x blau, schwarz + 1 Testblock. 90 mm x 90 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filzschreiber STABILO® GREENpoint® Display. Werkstoff: Karton, 40 ST, sortiert in 6 Farben: je 5 x rot, grün, türkis, lila, je 10 x blau, schwarz + 1 Testblock. 90 mm x 90 mm
Filzschreiber STABILO® GREENpoint® Display. Werkstoff: Karton, 40 ST, sortiert in 6 Farben: je 5 x rot, grün, türkis, lila, je 10 x blau, schwarz + 1 Testblock. 90 mm x 90 mm
Filzschreiber STABILO® GREENpoint® Display. Werkstoff: Karton, 40 ST, sortiert in 6 Farben: je 5 x rot, grün, türkis, lila, je 10 x blau, schwarz + 1 Testblock. 90 mm x 90 mm
Filzschreiber STABILO® GREENpoint® Display. Werkstoff: Karton, 40 ST, sortiert in 6 Farben: je 5 x rot, grün, türkis, lila, je 10 x blau, schwarz + 1 Testblock. 90 mm x 90 mm
Filzschreiber STABILO® GREENpoint® Display. Werkstoff: Karton, 40 ST, sortiert in 6 Farben: je 5 x rot, grün, türkis, lila, je 10 x blau, schwarz + 1 Testblock. 90 mm x 90 mm
Artikel-Nr.:
     C1010-6088/40-1
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6088/40-1
EAN/GTIN:
     4006381401456
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzschreiber STABILO® GREENpoint® Display. Werkstoff: Karton. CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 40 ST, sortiert in 6 Farben: je 5 x rot, grün, türkis, lila, je 10 x blau, schwarz + 1 Testblock. Farbe: rot/grün. Größe (B x T x H): 90 mm x 90 mm x 148 mm. Packungsmenge: 40
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Filzschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® GREENpoint® Kleindisplay
Ausführung des Inhalts des Displays:
sortiert in 6 Farben: je 5 x rot, grün, türkis, lila, je 10 x blau, schwarz
Ausführung der Sortimentszugabe:
mit Testblock
Farbe:
rot/grün
Beschreibung der Besonderheiten:
CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
40
Tiefe:
90
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Displays:
Karton
Breite:
90
Höhe:
148
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in 6 Farben: je 5 x rot, grün, türkis, lila, je 10 x blau, schwarz
Produkttypbezeichnung:
STABILO® GREENpoint® Kleindisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,9432*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,84858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,2832*
€ 56,26701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,1532*
€ 54,92231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,9332*
€ 53,47051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,4232*
€ 51,67361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,0632*
€ 48,86521
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,9432*
€ 40,39241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.