Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber STABILO® GREENpoint®, 0,8 mm, Etui mit 4 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO GREENpoint Fineliner Schwarz, Blau, Rot, Grün
STABILO GREENpoint Fineliner Schwarz, Blau, Rot, Grün
STABILO GREENpoint Fineliner Schwarz, Blau, Rot, Grün
STABILO GREENpoint Fineliner Schwarz, Blau, Rot, Grün
STABILO GREENpoint Fineliner Schwarz, Blau, Rot, Grün
STABILO GREENpoint Fineliner Schwarz, Blau, Rot, Grün
STABILO GREENpoint Fineliner Schwarz, Blau, Rot, Grün
STABILO GREENpoint Fineliner Schwarz, Blau, Rot, Grün
STABILO GREENpoint Fineliner Schwarz, Blau, Rot, Grün
Artikel-Nr.:
     C1010-6088/4
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6088/4
EAN/GTIN:
     4006381399180
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzschreiber STABILO® GREENpoint® Etui, Ausführung der Griffzone: recycelter PP, Material des Clips: recycelter POM. CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Rundspitze, Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, grün, blau, schwarz. Etui mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,8 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot, grün, blau, schwarz
geeignet für Schablone:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren
Artikelbezeichnung:
Filzschreiber
Produkttypbezeichnung:
STABILO® GREENpoint®
Mine auswechselbar:
Nein
wasserfest:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Ausführung der Griffzone:
recycelter PP
Material des Clips:
recycelter POM
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® GREENpoint®
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.