Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® GREEN BOSS® Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packun...


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Textmarker STABILO® GREEN BOSS® Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packun...
Textmarker STABILO® GREEN BOSS® Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packun...
Textmarker STABILO® GREEN BOSS® Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packun...
Textmarker STABILO® GREEN BOSS® Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packun...
Textmarker STABILO® GREEN BOSS® Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packun...
Textmarker STABILO® GREEN BOSS® Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packun...
Artikel-Nr.:
     690-762143904
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6070/4
EAN/GTIN:
     4006381436854
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® GREEN BOSS® Etui. hergestellt aus 83 % recyceltem Kunststoff. Stylisches Design mit rutschfester Griffzone. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, grün, orange, pink.Technik des Tintenspeichers: Filter. Etui mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
schwarz mit Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
hergestellt aus 83 % recyceltem Kunststoff. Stylisches Design mit rutschfester Griffzone. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten
lichtbeständig gegeben:
Nein
Farbe:
gelb, grün, orange, pink
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Filter | Kapillarspeicher
Herstellerprodukttyp:
STABILO® GREEN BOSS® Etui
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Strichstärke:
2 + 5 mm
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® GREEN BOSS® Etui
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® GREEN BOSS® Etui
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
17
pro Etui
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 4,69*
2 Tage
18
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,04*
€ 5,11*
1 Tag
43
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,32*
10 Tage
17
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,12*
€ 5,33*
pro Box
€ 6,95*
ab € 3,14*
€ 5,48*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,69*
€ 5,58
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,18*
€ 4,97
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,95*
€ 4,70
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,72*
€ 4,43
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,61*
€ 4,30
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,76*
€ 3,28
pro Etui
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.