Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-6360570 Herst.-Nr.: 6070/4 EAN/GTIN: 4006381436854 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STABILO Textmarker GREEN BOSS 4 Stück. BasicInkColour: Mehrfarbig. Einziehbar: Nein. Farbe: Farbig sortiert. Farbenart: Fluo. Fertigkeiten: Cap-off-Tinte Umweltfreundlich. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Farbig sortiert. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Mehrfarbig. Klammer: Nein. Kopierbar: Ja. Löschbar: Nein. Marke: STABILO. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 5 mm. Schreibfarbe: Farbig sortiert. Spitze: Keilspitze. Spitzenbreite: Breit. Strichstärke: 2 und 5 mm. Strichstärke ca. (maximal): 5 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 93 g | Farbe: | Farbig sortiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo boss 2-5 mm, highlighter, stabilo highlighter, TEXTMARKER, MARKIERSTIFT, MARKIERSTIFTE, LEUCHTMARKIERER, LEUCHTSTIFT, LEUCHTMARKER, LEUCHTSTIFTE, LEUCHTLINER, HIGHLIGHTERS, HIGHLIGHTER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,76* | € 4,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 2,94* | € 4,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,94* | € 4,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,96* | € 5,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 3,15* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,94* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|