|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1010-6030/4 Herst.-Nr.: 6030/4 EAN/GTIN: 4006381437264 |
| |
|
|  |  |
 | Kugelschreiber STABILO® pointball®. CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün, rot, blau und schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard-Kugelschreibergroßraummine, Strichstärke: 0,5 mm. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe, Ausführung der Griffzone: rutschfest, Material des Clips: Kunststoff, in Schreibfarbe. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Faltschachtel. Etui mit 4 Stiften Weitere Informationen:  |  | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Clips: | in Schreibfarbe | Mine auswechselbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill | CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill | Farbe des Schaftes: | Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün, rot, blau und schwarz | Material des Clips: | Kunststoff | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Nein | Strichstärke: | 0,5 mm | Typbezeichnung der Mine: | Standard-Kugelschreibergroßraummine | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pointball® | Ausführung der Griffzone: | rutschfest | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pointball® | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Herstellerprodukttyp: | STABILO® pointball® |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Set, stabilo druckkugelschreiber, gel kugelschreiber |
|  |  |
| |