Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO® Pen 68 brush, pflaume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 brush Filzstift Violett
STABILO Pen 68 brush Filzstift Violett
STABILO Pen 68 brush Filzstift Violett
STABILO Pen 68 brush Filzstift Violett
STABILO Pen 68 brush Filzstift Violett
STABILO Pen 68 brush Filzstift Violett
STABILO Pen 68 brush Filzstift Violett
STABILO Pen 68 brush Filzstift Violett
Artikel-Nr.:
     C1010-568/60
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     568/60
EAN/GTIN:
     4006381584081
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO® Pen 68 brush, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe, Ausführung: , Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar, Strichstärke: variabel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: pflaume, Zertifikate und Zulassungen: CE
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
variabel
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 brush
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift mit Pinselspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pflaume
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
CE
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68 brush
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.