| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-568/48 Herst.-Nr.: 568/48 EAN/GTIN: 4006381545587 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO® Pen 68 brush. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar. Strichstärke: variabel. Schreibfarbe von Schreibgeräten: karmin. Zertifikate und Zulassungen: CE. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | variabel | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 brush | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift mit Pinselspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | karmin | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe des Schaftes: | weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe | Clip vorhanden: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | CE | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 brush | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler stabilo, fasermaler kalligraphie |
| | |
| |