Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschreiber STABILO® pointMax, Ausführung der Griffzone: PP, Material des Clips: PP, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfar...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO pointMax Fineliner Medium Gelb
STABILO pointMax Fineliner Medium Gelb
STABILO pointMax Fineliner Medium Gelb
STABILO pointMax Fineliner Medium Gelb
STABILO pointMax Fineliner Medium Gelb
STABILO pointMax Fineliner Medium Gelb
STABILO pointMax Fineliner Medium Gelb
STABILO pointMax Fineliner Medium Gelb
STABILO pointMax Fineliner Medium Gelb
Artikel-Nr.:
     C1010-488/44
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/44
EAN/GTIN:
     4006381503358
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzschreiber STABILO® pointMax, Ausführung der Griffzone: PP, Material des Clips: PP. exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gelb
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® pointMax
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
nachfüllbar:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Material des Clips:
PP
Strichstärke:
0,8 mm
Artikelbezeichnung:
Filzschreiber
wasserfest:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Ausführung der Spitze:
formstabile Nylon-Spitze | formstabile Nylon
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Ausführung der Griffzone:
PP
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® pointMax
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.