| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-488/35 Herst.-Nr.: 488/35 EAN/GTIN: 4006381581790 |
| |
|
| | |
| Filzschreiber STABILO® pointMax, Ausführung der Griffzone: PP, Material des Clips: PP. exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: moosgrün Weitere Informationen: | | Material des Clips: | PP | dokumentenecht: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | moosgrün | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis | wasserfest: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen | Strichstärke: | 0,8 mm | Ausführung der Spitze: | formstabile Nylon-Spitze | formstabile Nylon | geeignet für Schablone: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pointMax | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Griffzone: | PP | Artikelbezeichnung: | Filzschreiber | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | lichtbeständig gegeben: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pointMax |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, stabilo fineliner 0,8mm, stabilo feinliner, feinliner 0,8mm |
| | |
| |