| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-368/990 Herst.-Nr.: 368/990 EAN/GTIN: 4006381377539 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Filzstift STABILO® Trio® Scribbi. farbintensiv. Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Super-auswaschbare Tinte schon ab 40 °C. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellbraun, auswaschbar. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: nahezu unverwüstlich, dank gefederte, dicker Rundspitze, Strichstärke: 1,5 - 2,0 mm, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: Schaft in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Polypropylen, Zertifikat/Zulassung: CE Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Trio® Scribbi | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Material des Schaftes: | Polypropylen | Farbe des Schaftes: | Schaft in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen | Spitze druckgesichert: | Ja | Strichstärke: | 1,5 - 2,0 mm | auswaschbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | nahezu unverwüstlich, dank gefederte, dicker Rundspitze | Beschreibung der Besonderheiten: | farbintensiv. Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Super-auswaschbare Tinte schon ab 40 °C | Zertifikat/Zulassung: | CE | Spitze austauschbar: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Dreikant-Filzstift | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | hellbraun | Clip vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® Scribbi | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Filzstift | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® Scribbi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |