| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-223/40 Herst.-Nr.: 223/40 EAN/GTIN: 4006381375610 |
| |
|
| | |
| Filzstift und Fineliner in einem STABILO® Trio® 2 in 1, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: rot, Ausführung: , Rundspitzen, Spitze druckgesichert, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, spart Platz und Zeit: Doppel-Ender mit Schreib- und Malspitze. Dreikant-Griffzone an beiden Seiten für ergonomischen Halt. Kappen aufeinander aufsteckbar – so kann man sie nicht mehr verlieren. Auswaschbare Tinte ab 60 °C, Strichstärke: feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm), Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, Zertifikate und Zulassungen: CE Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Filzstift und Fineliner in einem | Zertifikat/Zulassung: | CE | Beschreibung der Besonderheiten: | spart Platz und Zeit: Doppel-Ender mit Schreib- und Malspitze. Dreikant-Griffzone an beiden Seiten für ergonomischen Halt. Kappen aufeinander aufsteckbar – so kann man sie nicht mehr verlieren. Auswaschbare Tinte ab 60 °C | Spitze austauschbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | rot | Spitze druckgesichert: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Strichstärke: | feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm) | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® 2 in 1 | auswaschbar: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Ausführung der Spitze: | Rundspitzen | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® 2 in 1 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |