| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-223/11 Herst.-Nr.: 223/11 EAN/GTIN: 4006381375559 |
| |
|
| | |
| Filzstift und Fineliner in einem STABILO® Trio® 2 in 1, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: hellblau, Ausführung: , Rundspitzen, Spitze druckgesichert, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, spart Platz und Zeit: Doppel-Ender mit Schreib- und Malspitze. Dreikant-Griffzone an beiden Seiten für ergonomischen Halt. Kappen aufeinander aufsteckbar – so kann man sie nicht mehr verlieren. Auswaschbare Tinte ab 60 °C, Strichstärke: feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm), Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellblau, Zertifikate und Zulassungen: CE Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | spart Platz und Zeit: Doppel-Ender mit Schreib- und Malspitze. Dreikant-Griffzone an beiden Seiten für ergonomischen Halt. Kappen aufeinander aufsteckbar – so kann man sie nicht mehr verlieren. Auswaschbare Tinte ab 60 °C | Zertifikat/Zulassung: | CE | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Strichstärke: | feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm) | Artikelbezeichnung: | Filzstift und Fineliner in einem | Farbe des Schaftes: | hellblau | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® 2 in 1 | Spitze druckgesichert: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | hellblau | Spitze austauschbar: | Nein | auswaschbar: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Rundspitzen | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® 2 in 1 | Zertifikate und Zulassungen: | CE | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, stabilo fineliner 0,5mm, stabilo feinliner, feinliner 0,5mm |
| | |
| |