| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-1460-6 Herst.-Nr.: 1460-6 EAN/GTIN: 4006381279659 |
| |
|
| | |
| Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello Etui „ARTY+". wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft. Ausführung Kreide: Farbe: sortiert, Künstlerqualität gegeben, Bezeichnung der Härte: keine Angabe, ungebrannt, fettfrei, Ausführung der Lichtbeständigkeit: bedingt. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück. Material des Schaftes: Holz. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Metalletui mit 60 Stiften Weitere Informationen: | | fettfrei: | Ja | Bezeichnung der Härte: | keine Angabe | Art der Farbtonvariante: | ungebrannt | Artikelbezeichnung: | Pastellkreidestift | Künstlerqualität gegeben: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® CarbOthello Etui „ARTY+" | Ausführung der Lichtbeständigkeit: | bedingt | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Durchmesser: | 7 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Länge: | 175 | Beschreibung der Besonderheiten: | wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft | Farbe: | sortiert | Material des Schaftes: | Holz | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® CarbOthello Etui „ARTY+" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |