| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-1400/615 Herst.-Nr.: 1400/615 EAN/GTIN: 4006381332019 |
| |
|
| | |
| Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, Holz, in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück, Art der Farbtonvariante: ungebrannt, fettfrei, Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut, Künstlerqualität gegeben, wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft, Größe (B x H x L) oder (Ø x L): , 7 mm, 175 mm, Bezeichnung der Härte: -, Farbe: ocker dunkel** Weitere Informationen: | | fettfrei: | Ja | Ausführung der Lichtbeständigkeit: | gut | Länge: | 175 | Beschreibung der Besonderheiten: | wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft | Material des Schaftes: | Holz | Durchmesser: | 7 | Artikelbezeichnung: | Pastellkreidestift | Produkttypbezeichnung: | STABILO® CarbOthello | Farbe: | ocker dunkel** | Bezeichnung der Härte: | keine Angabe | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Künstlerqualität gegeben: | Ja | Art der Farbtonvariante: | ungebrannt | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® CarbOthello | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Pastellkreidestift | Herstellerprodukttyp: | STABILO® CarbOthello |
|
| | |
| | | |
| |