Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, kobaltblau mittel***


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, kobaltblau mittel***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, kobaltblau mittel***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, kobaltblau mittel***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, kobaltblau mittel***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, kobaltblau mittel***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, kobaltblau mittel***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, kobaltblau mittel***
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, kobaltblau mittel***
Artikel-Nr.:
     C1010-1400/425
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1400/425
EAN/GTIN:
     4006381331760
Suchbegriffe:
Pastellkreidestift
Pastellstift
pastellkreidestifte stabilo
pastellstift
Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, Holz, in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück, Art der Farbtonvariante: ungebrannt, fettfrei, Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut, Künstlerqualität gegeben, wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft, Größe (B x H x L) oder (Ø x L): , 7 mm, 175 mm, Bezeichnung der Härte: -, Farbe: kobaltblau mittel***
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7
Farbe:
kobaltblau mittel***
Beschreibung der Besonderheiten:
wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft
fettfrei:
Ja
Bezeichnung der Härte:
keine Angabe
Material des Schaftes:
Holz
Artikelbezeichnung:
Pastellkreidestift
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
gut
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Art der Farbtonvariante:
ungebrannt
Produkttypbezeichnung:
STABILO® CarbOthello
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Länge:
175
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® CarbOthello
Herstellerprodukttyp:
STABILO® CarbOthello
Herstellerproduktbezeichnung:
Pastellkreidestift
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.