| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-1400/385 Herst.-Nr.: 1400/385 EAN/GTIN: 4006381331722 |
| |
|
| | |
| Pastellkreidestift STABILO® CarbOthello, Holz, in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück, Art der Farbtonvariante: ungebrannt, fettfrei, Ausführung der Lichtbeständigkeit: bedingt, Künstlerqualität gegeben, wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft, Größe (B x H x L) oder (Ø x L): , 7 mm, 175 mm, Bezeichnung der Härte: -, Farbe: violett dunkel Weitere Informationen: | | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe: | violett dunkel | Beschreibung der Besonderheiten: | wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Mit Wasser teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft | Bezeichnung der Härte: | keine Angabe | fettfrei: | Ja | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe mit hellgrauem Endstück | Material des Schaftes: | Holz | Artikelbezeichnung: | Pastellkreidestift | Produkttypbezeichnung: | STABILO® CarbOthello | Künstlerqualität gegeben: | Ja | Art der Farbtonvariante: | ungebrannt | Ausführung der Lichtbeständigkeit: | bedingt | Durchmesser: | 7 | Länge: | 175 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® CarbOthello |
|
| | |
| | | |
| |