Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9612872
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-734-290
EAN/GTIN:
     0698833092431
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Das Ergotron LX Pro-Montageset bietet vielseitige und effiziente Lösungen für Flachbildschirme bis zu 34 Zoll. Dieses mit Constant Force Technology entwickelte Montagesystem ermöglicht stufenlose Einstellungen und gewährleistet optimale Betrachtungswinkel. Das Set enthält alles, was für eine nahtlose Installation erforderlich ist, wie z. B. einen Monitorarm, einen Stangenkragen, Befestigungsmaterial, eine Verlängerung und einen Monitor-Drehpunkt. Dieses Design aus robustem Aluminium unterstützt eine maximale Last von 10 kg und entspricht den VESA-Standards für Zuverlässigkeit und Kompatibilität. Die integrierte Kabelführung sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz, während eine Spannungsanzeige eine einfache Überwachung der Einstellungen der Halterung ermöglicht, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Ergotron LX Pro - Befestigungskit (Monitorarm, Verlängerung, Monitor-Schwenkarm, Stangenring, Befestigungsmaterialien) - Konstante Krafttechnologie - für Flachbildschirm - expansion kit - Aluminium - weiß (34")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.2 kg
Farbe
Weiß
Material
Aluminium
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Konstante Krafttechnologie
Max. Ladegewicht
10 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Monitorarm, Verlängerung, Monitor-Schwenkarm, Stangenring, Befestigungsmaterialien
Integrierte Geräte
Spannungsanzeiger
Empfohlene Display-Größe
(34")
Neigung
85°
Schwenken
360°
Anheben
33 cm
Anpassungen
Schwenk, Lift, Neigung, Drehung, Verlängerung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kennzeichnung
VESA FDMI, VESA MIS-D, VESA MIS-D 100 C, VESA MIS-D 75 C
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
41.5 cm x 35 cm x 16.5 cm / 3.2 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 131,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.