Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG LSBB018-GD LSBB Fine-pitch Essential Series LED display unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9600976
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     LSBB018-GD.AEUQE
EAN/GTIN:
     8806084617682
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
LG LSBB018-GD - LSBB Fine-pitch Essential Series LED display unit - Digital Signage 80 x 180 (LED-Einheit) / 320 x 180 (Schrank) pro Einheit - 3-in-1 SMD - HDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Höhe
33.75 cm
Gewicht
0.5 kg
Produkttyp
LED display unit
Serie
LSBB Fine-pitch Essential Series
Abmessung
Displayeinheit
TV-Tuner
Kein Tuner
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
HDR 10 Pro
TV-Tuner vorhanden
Nein
HDR-Format
HDR10
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP5X
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch Videowand (max.)
600 W/m²
Stromverbrauch Videowand-Displayeinheit (max.)
120 W
Stromverbrauch Videowand-Displayeinheit (typisch)
40 W
Details zu Wärmeentwicklung
Schrank - max. - 409 BTU ¦ Schrank - typisch - 136 BTU ¦ Schrank - max. - 2047 BTU/m²
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Displayeinheit - 15 cm 33.75 cm x 0.5 kg ¦ Schrank - 60 cm x 5.6 cm x 33.75 cm x 6 kg
Bildschirm
Farbtemperatur
3200 - 9300K
Helligkeit
600 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Funktionen
16-bit Farbverarbeitung
Blickwinkel
160 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
140°
Framerate & Enhancement-Technologie
3840 Hz Refresh Rate
Videowand-Displayeinheit
Auflösung
80 x 180 (LED-Einheit) / 320 x 180 (Schrank)
Pixelabstand
1.875 mm
Pixeldichte
284.444 Pixel/m²
LED-Typ
3-in-1 SMD
LED-Lebensdauer
100.000 Stunden
Wartung
Front
Schrankgehäusematerial
Die-casting aluminum
Fläche
0.203 m²
Konfiguration der Module (pro Schaltschrank)
4x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 664,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,41*
€ 790,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,10*
€ 790,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,98*
€ 787,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,25*
€ 784,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,98*
€ 775,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.