Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Pebble SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9558022
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51MF1725AA001
EAN/GTIN:
     5390660196386
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Creative Pebble SE - Lautsprecher - für PC - 2.0-Kanal - 4.4 Watt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lautsprecher - für PC - 2.0-Kanal
Quelle der Medieninhalte
USB-Host
Licht
RGB-Beleuchtung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C power cable (1.2m), aux cable (1.2m)
Stromversorgung
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Verbindungen
Anschlusstyp
USB-C (nur Spannungsversorgung) (24-poliger USB-C) ¦ AUX-Eingang (Mini-Phone 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Lautstärke, LED light
Verhältnis Signal zu Geräusch
85 dB
Verstärker
Integriert
Frequenzgang
80 - 20000 Hz
Dauerstrom
4.4 Watt
Spitzenleistung
8.8 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 x Lautsprecher
Treiberdetails
Lautsprecher: 2 x Breitbandtreiber - 51 mm (2") - Passive Radiator
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - Stereo x 2 - 4.4 Watt - 80 - 20000 Hz CFR - aktiv
Maße und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Lautsprecher für rechten Kanal: 11.6 cm x 11.3 cm x 11.7 cm / 350 g ¦ Lautsprecher für linken Kanal: 11.6 cm x 11.3 cm x 11.7 cm / 350 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,60*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.