|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1006-9556123 Herst.-Nr.: C2G30068 EAN/GTIN: 0757120300687 |
| |
|
|  |  |
 | C2G Micro HDMI to HDMI Dongle Adapter Converter - HDMI-Kabel - 19 pin micro HDMI Type D männlich gelötet zu HDMI weiblich gelötet - Schwarz - 4K Unterstützung, Support von 4K 30 Hz, 1080p-Unterstützung Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz |  | Besonderheiten | Biegeradius 25 mm |  | Kabeltyp | HDMI-Kabel 4K Unterstützung, Support von 4K 30 Hz, 1080p-Unterstützung |  | Abschirmungsmaterial | Vernickelt |  | Kabelmantelmaterial | PVC |  | Beschichteter Stecker | Messing, Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS 2 (2011/65/EU) | Konnektivität | Anschluss | 19 pin micro HDMI Type D - männlich - Löttyp |  | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich - Löttyp |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |