Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Yeti Orb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9498114
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     988-000558
EAN/GTIN:
     5099206114494
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
In Yeti Orb sind das RGB-Logo und die Statusleuchte eingebaut; sie funktionieren mit LIGHTSYNC und ermöglichen personalisierte Beleuchtungseffekte.
Logitech G Yeti Orb - Mikrofon - USB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.5 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
19.6 cm
Gewicht
230 g
Farbe
Weiß
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB
Merkmale
24-bit, 48 kHz Auflösung
Empfohlene Verwendung
Computer - Streaming, Rundfunk, Sprache
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Beschränkte Hardware-Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonständer
Kennzeichnung
Plug and Play, FSC, CarbonNeutral
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 2 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Audioausgang
Besonderheiten
Blue VO!CE Mic Technology, LIGHTSYNC RGB
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12.2 cm
Transporttiefe
13.5 cm
Transporthöhe
24.2 cm
Transportgewicht
510 g
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verhältnis von Signal zu Geräusch
72 dB
Dynamischer Bereich
95 dB
Max. Schalldruck
110 dB
Total Harmonic Distortion (THD)
0.002%
Frequenzgang
70 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Kondensator
Empfohlene Platzierung
Tisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
988-000551
€ 51,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.