Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOnd Lightning-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9489299
Hersteller:
     Biondeco
Herst.-Nr.:
     BIO-CT-IP
EAN/GTIN:
     5412479031792
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
BIOnd - Lightning-Kabel - 24 pin USB-C männlich zu Lightning männlich - 1.5 m - USB Power Delivery, biodegradable
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
ABS/PC-Gehäuse
Länge
1.5 m
Kabeltyp
Lightning-Kabel USB Power Delivery, biodegradable
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, SII, FSC
Details
Eingeschlossene Anzahl x Typ
USB-C-Adapter - 4 PIN USB Type A (männlich) zu 24-poliger USB-C (weiblich)
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
Apple Lightning - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.