Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER WRB-60 Baustellenradio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9388632
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     WRB-60
EAN/GTIN:
     5706751073649
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Radio
USB Lautsprecher
USB Speaker
DENVER WRB-60 - Baustellenradio - 100 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Baustellenradio
Schutz
Spritzwassergeschützt
Verbindungsschnittstellen
Bluetooth
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP54
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Batterie
Kapazität
2000 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium
Details zur Lebensdauer von Batterien
Music playback (50% volume) - bis zu 5 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunden
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.2 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
1.7 kg
Audiosystem
Funktionen
Radio
Wasserfest
Ja
Medieninhaltsquelle
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ USB-C (nur Spannungsversorgung) (24-poliger USB-C)
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 10 Watt
Radio
Antennen-Formfaktor
Ausziehbar
Zusätzliche Besonderheiten
Voreingestellte Knöpfe
Tuneranzeige
LCD-Anzeige
Radio-Tuner
Digital - FM
Verstärker
Ausgangsleistung/gesamt
100 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
14 cm
Bildschirm
Typ
LCD - einfarbig
Weitere Suchbegriffe: radio denver, baustellenradio
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.