Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Frames Mason Luxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9358341
Hersteller:
     Aura Frames
Herst.-Nr.:
     AF700WHT
EAN/GTIN:
     0860006274092
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Aura Frames Mason Luxe - Digitaler Fotorahmen - 24.6 cm (9.7") - 2048 x 1536 - Sandstone
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.94 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
19.91 cm
Farbe
Sandstone
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Touch bar
Schnittstellen
Wi-Fi
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Digital Audio
Audioausgabe
Eingebauter Lautsprecher
Digitalfotorahmen
Funktionen
Automatische Diashow, duplicate photos skip, blurry photos skip
Betriebsmodi
Querformat, Hochformat
Bildschirm
Display-Typ
LCD 24.6 cm (9.7")
Seitenverhältnis des Bildes
4:3
Anzeigeformat
2048 x 1536
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.