Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly CS540A CS540 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     C1006-9271302
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7K2E5AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197192598726
Suchbegriffe:
DECT Headset
EHS-Adapter
EHS-Modul
Funkkopfhörer
Poly CS540A - CS540 Series - Headset - On-Ear - konvertierbar - DECT - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
21 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Lokalisierung
Englisch / Europa
Serien
CS540 Series
Max. Betriebsabstand
120 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AP11 Kit
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 7 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Max. Geräuschdruck
118 dB
Drahtlose Technologie
DECT
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 185,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.