Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 X3 360° Action-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9112023
Hersteller:
     insta360.com
Herst.-Nr.:
     CINSAAQ/B
EAN/GTIN:
     6970357853922
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Action Cam
Action Kamera
Insta360 X3 - 360° Action-Kamera - 5.7K / 30 BpS - 72 MPix - Wi-Fi, Bluetooth bis zu 10 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Action-Kamera - 5.7K
Digital-Video-Format
INSV, MP4
Größe des optischen Sensors
12.7 mm (1/2")
Bildstabilisator
Elektronische FlowState-Bildstabilisierung (gyroskopische 6-Achsen-Stabilisierung)
Schnittstelle
USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Sensorauflösung
2 x
Sensorauflösung Camcorder
72 MPix
Max. Videoauflösung
3840 x 1920
Bildaufnahmeformat
DNG (RAW), INSP
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Live-Streaming
ISO (Max)
3200
HDR-Modus
Active HDR
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
360° Kamera
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 10 m
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Zusätzliche Batterie, Ladekabel, Schutztasche
Schutz
Wasserdicht, IPX8
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
81 Min.
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Details
1800 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
2 x Weitwinkelobjektiv f/1.9
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
6.7mm
Fokuseinstellung
Fixfokus
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Pre-Rec-Funktion, Zeitrafferaufnahme, Sprachsteuerung, automatische Umrahmung, Webcam-Funktion, Deep Track 2.0
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.6 cm
Tiefe
3.31 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
180 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100-3200, ISO automatisch (100 - 3200)
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
120 Sek
Belichtungsfunktionen
Automatisch, manuell, Verschlußpriorität, ISO Priorität
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Belichtungsausgleich
±4 EV-Bereich
Aufnahmeprogramme
Starlapse mode, burst mode, 4K single-lens mode
Voreinstellungen für Weißabgleich
2000K - 10000K
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Zeitverzögerte Aufnahme, Intervallaufnahme, Loop-Aufnahme, Bullet-Time-Aufnahme, TimeShift-Aufnahme, Me mode
Kameratyp
Montierbar
360° Kamera
Panorama Art
Sphärisch
Optische Sensoren Anzahl
2
Bildschirm
Typ
5.8 cm (2.29") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Tempered glass
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
11968 x 5984 ¦ 5952 x 2976
Videoaufnahme
5760 x 2880 - 24 - 30 fps ¦ 3840 x 1920 - 24 - 60 fps ¦ 3008 x 1504 - 100 fps ¦ 3840 x 2160 - 24 - 30 fps ¦ 3584 x 2016 - 24 - 60 fps ¦ 2720 x 1530 - 24 - 60 fps ¦ 1920 x 1080 - 24 - 60 fps ¦ 4K - 120 Bilder pro Sekunde - Bullet Time
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte, microSDHC UHS-I Speicherkarte, microSDXC UHS-I-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
1 TB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,46*
€ 493,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,28*
€ 491,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,03*
€ 476,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,96*
€ 471,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,16*
€ 442,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.