Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 8 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9058161
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04905-GB
EAN/GTIN:
     0840244705381
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Google Pixel 8 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7" - 2992 x 1344 pixels (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 48 MP, 48 MP - front camera 10,5 MP - Porzellan
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
76.5 mm
Tiefe
8.8 mm
Höhe
162.6 mm
Gewicht
213 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Polierter Aluminiumrahmen, Edgeless Corning Gorilla Glass Victus 2 matte Rückseite
Gehäusefarbe
Porzellan
Schutz
Kratzfest, wasserbeständig, staubresistent, resistent gegen Fingerabdrücke
Hersteller-Modellnummer
GC3VE
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Google Tensor G3 - mit Titan M2 security
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Adapter zum schnellen Umschalten, Kabel USB-C auf USB-C (1 m)
Kennzeichnung
IP68, HEARING AID M3/T4
Batterie
Kapazität
5050 mAh
Laufzeitdetails
Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std. ¦ Gemischte Verwendung (Extrem-Energiesparmodus): bis zu 72 Std.
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
Qi
Schnelladetechnologie
Power Delivery 3.0
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
LTPO OLED
Diagonalabmessung
17 cm (6.7")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
1000000:1
Bildschirmauflösung
2992 x 1344 pixels
Merkmale
Konstant eingeschaltenes Display, Now Playing, High Brightness-Modus, At a Glance, Super Actua Display, Smooth Display (1 bis 120 Hz)
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Pixeldichte
489 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
2400 cd/m²
HDR
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, drei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, Schnellladen, Area Emergency Alerts, Google Cast, zwei Stereo-Lautsprecher, Battery Share-Funktion, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence, Unfallerkennung, integrierter VPN powered by Google One, End-to-End Security entwickelt von Google, Tensor Sicherheitskern, Anti-Phishing, Anti-Malware-Schutz, Live Translate, Ein-/Aus-Schaltfläche für Mikrofon, Ein-/Aus-Schaltfläche für Kamera, 7 Jahre Security-Updates, Feature Drop Updates, Google AI
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor, Flimmersensor, Spektralsensor, Temperatursensor
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 14
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Datenübertragung
EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Band 71
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n40, n25, n12, n30
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 2300
Medien-Player
Supported Digital Video Standards
H.264 AVC, H.265 HEVC
Klangverstärkungen
3D Audio
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Dual PD
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
10,5 Megapixel
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps
Pixelgröße
1.22 µm
Sichtfeld (FoV)
95 Grad
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
Ultra HDR
Merkmale
Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Stereoaufnahme, Audiozoom, Laser Detect Auto-Focus (LDAF), HEVC (High Efficiency Video Coding), 10-bit 4K HDR-Video, Duale Belichtung, Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer, 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv), doppelte Videostabilisierung, verbesserte Sprachqualität, AVC (H.264), Reduzierung von Windgeräuschen, Gesperrter Ordner, Magic Editor, Video Boost
Lichtquelle
LED-Blitz
Optischer Zoom
2x
Digitaler Zoom
20x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/1.31"
Laser Autofokus
Ja
HDR Modus
Live HDR+
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 24 fps
Objektivblende
F/1.68
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Weiß Balance
Spezialeinstellung
Kameramodi
Panorama, Pro-Modus, Beste Aufnahme, Hochformat-Modus, Nachtsicht, Astro-Modus, Top-Foto, Super-Resolution-Zoom, Oft fotografierte Gesichter, Kinoeffekt, Bewegungsmodus, Real Tone, Scharfzeichner, Magischer Radierer, Porträtbeleuchtung, Motion Autofokus, Astrofotografie-Zeitraffer, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps, hohe Auflösung, Macro Focus, Photo Unblur, Cinematic Blur, Audio Magic Eraser, Night Sight video, Macro Focus video
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1.2 µm
Sichtfeld (FoV)
82 Grad
Zweite Kamera
Merkmale
Elektronische Bildstabilisierung, Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer, bis 30-facher Super-Resolution-Zoom
Optischer Zoom
5x
Sensorauflösung
48 Megapixel
Objektiv Typ
Telefotoobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.8
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
0.7 µm
Sichtfeld (FoV)
21.8 Grad
Dritte Kamera
Merkmale
Autofokus, Objektivkorrektur, Macro Focus, Quad Bayer PD Ultraweitkamera
Sensorauflösung
48 Megapixel
Objektivblende
F/1.95
Objektivtyp
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Pixelgröße
0.8 µm
Sichtfeld (FoV)
125.5 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5X SDRAM - 12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speicherschnittstelle
UFS 3.1
Informationen zur Nachhaltigkeit
Recyclinganteil des Produkts
18 % - recycelte Materialien
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 735,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,26*
€ 959,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,53*
€ 935,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,05*
€ 898,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,15*
€ 884,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,59*
€ 875,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.