Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streamplify Kit Akustik-Schaumstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9036633
Hersteller:
     Streamplify
Herst.-Nr.:
     SPAB-AC6B2A0.41
EAN/GTIN:
     4251442509705
Suchbegriffe:
Akustikschaumstoff
Gehäuse Dämmmatte
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Streamplify - Kit Akustik-Schaumstoff - Dunkelgrau (Packung mit 6)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Höhe
60 cm
Gewicht
315 g
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
Kit Akustik-Schaumstoff
Produktmaterial
Polyethylenterephthalat (PET)
Paketinhalt
Schaumkissen, 12 Panel-Clips, 6 table mounting clamp, 18 double-sided adhesive tape
Schutz
Schwer entflammbar
Dicke
12 mm
Packungsmenge
6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, Tischmontage (optional)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 156,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,01*
€ 185,652
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,96*
€ 179,642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,59*
€ 164,922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,11*
€ 161,971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,92*
€ 145,085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.